{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 15,35 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 60 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122687 15,35 | |
EAN/GTIN | 4067263112938 | |
Nummer fabrikant | 122687 15,35 |