{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122680 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406779832 | |
Nummer fabrikant | 122680 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 7,4mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
63,80 €
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m6 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,9 mm | 41,9 mm | 41,9 mm | 41,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |