{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122666 9,8 | |
Nummer fabrikant | 122666 9,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,8mm |
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Gekleurde ring | blauw | roze | blauw |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm |