{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 5,56 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,66 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122508 7/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126674 | |
Nummer fabrikant | 122508 7/32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 7/32
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
73,00 €
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tophoek | 140 graden | 145 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 145 graden |