{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 4,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,25 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 W/L-16 | |
EAN/GTIN | 4062406121686 | |
Nummer fabrikant | 122502 W/L-16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): W/L-16
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): W/L-16
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |