{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122480 13 | |
EAN/GTIN | 4062406779337 | |
Nummer fabrikant | 122480 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
238,00 €
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Spaangroeflengte Lc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |