{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in Inconel® | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122430 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197536235 | |
Nummer fabrikant | 122430 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
77,80 €
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |