{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122425 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197785565 | |
Nummer fabrikant | 122425 7,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
98,00 €
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 23,1 |