{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122404 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197420411 | |
Nummer fabrikant | 122404 7,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 29,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
98,00 €
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominale ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm |