{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122390 3,1 | |
EAN/GTIN | 4067263002819 | |
Nummer fabrikant | 122390 3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,1mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
31,90 €
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
56,80 €
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | blauw | zonder | blauw | groen | groen | rood |
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |