Impact connector 1/4″-3/8″, met Haltepin, DIN3121 Form E 22 mm

Artikelnummer: 12233A-P
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12233A-P
EAN/GTIN 4991644310029
Nummer fabrikant 12233A-P
L-nummer L60050 3220

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 1/2″
D1: 3/8″
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen