{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122315 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387035 | |
Nummer fabrikant | 122315 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen | groen | groen | groen | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |