{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 65 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,65 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122307 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075903 | |
Nummer fabrikant | 122307 14,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 337,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 321,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 316,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 228,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja |
Coating | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 140 graden | 135 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |