Buitenschroefmaat met smalle meetvlakken, hardmetalen meetvlakken 225-250 mm, blad 0,75 mm

Artikelnummer: 122-110-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122-110-10
EAN/GTIN 4946368847405
Nummer fabrikant 122-110-10
L-nummer L40010 14053

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 225 - 250
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaarden (2 stuks), verstelbare stop (voor modellen met een bereik van meer dan 40″).
Massa: 10,9
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel