Buitenschroefmaat met smalle meetvlakken, hardmetalen meetvlakken 200-225 mm, blad 0,75 mm

Artikelnummer: 122-109-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122-109-10
EAN/GTIN 4946368847399
Nummer fabrikant 122-109-10
L-nummer L40010 14187

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met smalle meetvlakken bereikt moeilijk bereikbare meetpunten en biedt u de volgende voordelen: Messenvormige meetvlakken op aambeeld en spindel voor het meten van groefdiameters van assen, spiebanen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Niet-roterende spindel.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 200 - 225
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaarden (2 stuks), verstelbare stop (voor modellen met een bereik van meer dan 40″).
Massa: 10,0
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen