{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,5 mm | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | voor aramiden | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in AFK | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121230 3 | |
EAN/GTIN | 4045197471284 | |
Nummer fabrikant | 121230 3 |