Kogelkop-binnenzeskantschroevendraaiers met T-greep voor binnen-zeskantschroeven, met extra sleutel aan zijkant

Artikelnummer: 1208.8 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1208.8 150
EAN/GTIN 7610733256617
Nummer fabrikant PB 1208.8-150
L-nummer L60060 2699

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers met kogelkop en extra sleutel aan zijkant
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • T-greep met extra sleutel aan zijkant, voor het overbrengen van hoge draaimomenten
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 8 mm
  • Bladlengte dwarsaandrijving: 150 mm
  • Bladlengte zijaandrijving: 20 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 117 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 200 mm
  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Voor metaalschroeven M: 10 mm
  • Voor stelschroeven M: 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen