Offset schroevendraaiers met krukhecht voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 1206.6 80
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1206.6 80
EAN/GTIN 7610733287468
Nummer fabrikant PB 1206.6-80
L-nummer L60060 3112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • ergonomisch krukhecht, houdt het polsgewricht recht en ontlast het
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 6 mm
  • Bladlengte dwarsaandrijving: 80 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 96 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 125 mm
  • Lengte blad: 50 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Voor metaalschroeven M: 8 mm
  • Voor stelschroeven M: 12-14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen