Offset schroevendraaiers met krukhecht voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering

Artikelnummer: 1206.2 100
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1206.2 100
EAN/GTIN 7610733287390
Nummer fabrikant PB 1206.2-100
L-nummer L60060 3117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krukhecht schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • ergonomisch krukhecht, houdt het polsgewricht recht en ontlast het
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 2 mm
  • Breedte over het vlak voor zeshoekige bladen: 2 mm
  • Kruisgreep over de hele breedte: 48 mm
  • Kruishandgreep volledige lengte: 145 mm
  • Lengte blad: 100 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Voor metaalschroeven M: 2.5 mm
  • Voor stelschroeven M: 4 mm