Tredenladder glasbewassing bovenste deel met clip-step R13 4 treden

Artikelnummer: 12015
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder voor glazenwasser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12015
    EAN/GTIN 4031405120150
    Nummer fabrikant 012015
    L-nummer L90110 1042

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ladder voor de reiniger van aluminium trapruit
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • 80 mm diepe, gegroefde treden
    • Stappenblokken Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand
    • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
    • Zet de connector vast met een extra haakvergrendeling
    • Bovenste ladder met rollen en slijtvast rubber met spie-uitsparing
    • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
    • Afhankelijk van de selectie kunnen maximaal vier afzonderlijke onderdelen worden gecombineerd, aangezien de staande hoogte van 5,0 m niet mag worden overschreden
    • Stapafstand: 263 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 120 kg

    Kenmerk:

    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Kolomhoogte van de steun: 25 mm
    • Geleiderlengte: 2160 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 120 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Buitenste breedte boven: 118 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
    • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Buitenste breedte onder: 449 mm
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen