10 mm (3/8 ″) Verlengstuk m.wobble-drive L.125 mm D.17 mm

Artikelnummer: 12010008
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12010008
EAN/GTIN 4018754091126
Nummer fabrikant 12010008
L-nummer L60010 912

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaihoek tot 15° aan elke kant
  • max. Belast 80 Nm

Kenmerk:

  • d: 17 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Gr.: 5
  • Lengte [mm): 125 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 104 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen