Automatische afstriptang 180 mm

Artikelnummer: 12 62 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 12 62 180
    EAN/GTIN 4003773054573
    Nummer fabrikant 12 62 180
    L-nummer L70010 692

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Isoleert kabels met standaardmaterialen zonder handmatige aanpassing
    • Dankzij de fijnafstelling is het mogelijk om de messen nauwkeurig in te stellen op speciale materialen of temperatuuromstandigheden.
    • Compact, handig en lichtgewicht gereedschap voor gangbare kabeldoorsneden en isolatiematerialen
    • voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders van 0,2 tot 6 mm² met standaard isolatie
    • slanke kopvorm voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
    • met draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders tot max. 2,5 mm²
    • met verstelbare lengteaanslag van 6,0 tot 18,0 mm voor gelijke striplengten

    Kenmerk:

    • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 0,2 - 6,0 mm²
    • AWG: 24 - 10

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen