Cirkelsnijder compleet (zonder veiligheidsring) met 1 schuin mes HSS-E nr. 119550 LILIPUT

Artikelnummer: 119500 LILIPUT
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteekbereik met een mes 18 mm - 80 mm
Centreerboor-⌀ 5 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Producttype Cirkelsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119500 LILIPUT
EAN/GTIN 4033591019201
Nummer fabrikant 21 010 000

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cirkelsnijder, compleet (zonder veiligheidsring), uitgerust met 1 schuin HSS/E-mes (nr. 119550) voor trekkende snede, mes blijft niet haken.

Toepassing:

Op stationaire boormachines voor het precies uitsnijden van gaten of schijven.

Tip:

Voor het uitsnijden van ringen kunnen bij de maten 00/.. en 00A meerdere meshouders op de dwarsbalk worden gestoken.