Uitwendig rondslijpen keramisch conventioneel 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Artikelnummer: 119385
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 119385
EAN/GTIN 9003171193855
Nummer fabrikant 119385
L-nummer L50140 756

Omschrijving

Omschrijving:

In verschillende sectoren is uitwendig rondslijpen een van de slijpprocessen die het vaakst worden toegepast. Binnen de automobielsector worden er bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en aandrijfassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen. Gebruik van aluminiumoxide specifiek voor on- en laaggelegeerde staalsoorten. De indeling en structuur van de schijf hebben invloed op het slijpresultaat. Ze zijn perfect afgestemd voor het gebruik op non- en laaggelegeerde staalsoorten. Ons gamma bevat ook schijven voor schuin insteekslijpen.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Schuin insteekslijpen mogelijk
  • Langere levensduur
  • Langere levensduur

Toepassing:

  • Speciaal voor uitwendig cilindrisch slijpen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen