{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Weldonschacht | |
Schacht-⌀ | 19 mm | |
Snijdiepte | 30 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Producttype | Kernboor |
Artikelnummer | 118790 17 | |
EAN/GTIN | 4045197514851 | |
Nummer fabrikant | 118790 17 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |