{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 31 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 31 | |
EAN/GTIN | 4045197956729 | |
Nummer fabrikant | 118505 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 61,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 |
Uitvoering | plat | hoog | plat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Lengte L | 11,8 | 35 | 8 |
Nominale ⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht-⌀ | 10 | 10 | 10 |