{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 44 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118500 44 | |
EAN/GTIN | 4045197037367 | |
Nummer fabrikant | 118500 44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat, ⌀ DC: 44mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 82,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
137,50 €
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
37,00 €
€ 17,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Uitvoering | plat | hoog | plat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Lengte L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Schacht-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |