{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm - 14 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Totale lengte | 58 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 118030 3-14 | |
EAN/GTIN | 4045197036490 | |
Nummer fabrikant | 118030 3-14 |