Plaatmetalen micrometer, plat aambeeld / spindel, 1-2 ″, 6 ″ beugel

Artikelnummer: 118-112
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118-112
EAN/GTIN 4946368011899
Nummer fabrikant 118-112
L-nummer L40010 14707

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat is voorzien van een diepe boog voor het meten van plaatdikte.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 - 2″
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 3-8
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen