Plaatmetalen micrometer, plat aambeeld / spil, 25-50 mm, 160 mm beugel

Artikelnummer: 118-110
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 118-110
    EAN/GTIN 4946368011882
    Nummer fabrikant 118-110
    L-nummer L40010 7373

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schroefmaat is voorzien van een diepe boog voor het meten van plaatdikte.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 25 - 50
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
    Meetkracht: 3-8
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen