Plaatmetalen micrometer, plat aambeeld / spindel, 0-25 mm, 160 mm beugel

Artikelnummer: 118-102
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118-102
EAN/GTIN 4946368011820
Nummer fabrikant 118-102
L-nummer L40010 876

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat is voorzien van een diepe boog voor het meten van plaatdikte.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 3-8
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, instelstandaard (vanaf 25 mm)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen