Korte trapboor HSS 180° M3

Artikelnummer: 117240 M3
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht met h8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor schroeven M3
    Coating stoomontlaten
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 1897
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht met h8
    Verzinktraphoek 180 graden
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    ⌀ D1 1. Trap 180° h8 3,4 mm
    ⌀ D2 2. Trap 180° h8 6 mm
    Traphoogte L1 1. Trap 180° 9 mm
    Spaangroeflengte Lc 28 mm
    Totale lengte L 66 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
    Schachttolerantie h8
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 117240 M3
    EAN/GTIN 4045197036162
    Nummer fabrikant 117240 M3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer robuust. Nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀ garanderen een exacte uitlijning.
    Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

    Toepassing:

    Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN74, blad2 vormH, J en K, uitvoering middel.
    Voor schroeven conform DIN912, 6912 en 7984, ISO1207 (DIN84).