{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 4,2 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 5,5 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 13,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117060 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197035790 | |
Nummer fabrikant | 117060 M5 |