Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 13mm

Artikelnummer: 116320 13
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 345
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 81,5 mm
Spaangroeflengte Lc 101 mm
Totale lengte L 182 mm
Morseconus MK maat 1
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116320 13
EAN/GTIN 4045197029409
Nummer fabrikant 116320 13

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13mm

Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 13mm

op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 17,40
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 31,10
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Gekleurde ring zonder zonder zonder
Totale lengte L 182 mm 182 mm 182 mm
Type N N RVS
Morseconus MK maat 1 1 1
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw. 0,16 mm/omw. 0,16 mm/omw.
aanbevolen maximale boordiepte L2 81,5 mm 81,5 mm 81,5 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen