Universele buitenschroefmaat, verwisselbaar aambeeld/spindel, 0-25 mm

Artikelnummer: 116-101-10
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116-101-10
EAN/GTIN 4946368847658
Nummer fabrikant 116-101-10

Omschrijving

Omschrijving:

Universele schroefmaat met verwisselbare meetbussen. De universele schroefmaat biedt u de volgende voordelen: Niet-roterende spindel met zeven verschillende hulpstukken. Optionele hulpstukken voor spindel en aambeeld voor het meten van schroefdraad zijn ook verkrijgbaar.

Kenmerk:

Bereik: 0 - 25 mm
Schaalverdeling: 0,01 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, gewone en 60° schroefdraadinstelling standaard (25 mm- 50 mm), sleutel verwisselbare aambeelden/spindelpunten niet inbegrepen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen