haaksleutel verstelbaar 200 mm

Artikelnummer: 116.200
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116.200
EAN/GTIN 3148511338407
Nummer fabrikant 116.200
L-nummer L60130 262

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met zijgaten
  • Verwisselbare pennen
  • De beweegbare onderbek is gemakkelijk te verschuiven
  • De moersleutel draait automatisch op de moer
  • De moersleutels zijn voorzien van 2 sets gemakkelijk vervangbare pennen
  • Verchroomde as, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 6 - 8
  • d [mm]: 35 - 200
  • d1 [mm]: 16
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 546
  • Gewicht in grammen: 2000

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen