Vouwsteiger met toegang via deur Hoogte platform 0,99 m

Artikelnummer: 115301
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115301
EAN/GTIN 4031405153011
Nummer fabrikant 115301
L-nummer L90110 266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Gangpad in gemonteerde staat (art. 115301)
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
  • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
  • Levering vindt plaats in assemblies. Na montage wordt de steiger snel en zonder gereedschap gemonteerd en gedemonteerd
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Werkhoogte tot 3,0 m.
  • Type getest
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 0 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Steigerbreedte: 841 mm
  • Steigerhoogte: 1720 mm
  • Steigerlengte: 1875 mm
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 990 mm
  • Platformlengte: 1800 mm