{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 29 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115056 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4062406742386 | |
Nummer fabrikant | 115056 1-13KB |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 als aanvulset 1-13KB
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
795 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 29 | 29 | 29 | 29 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
met cassette | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |