HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette, ongecoat, Type: 1-13

Artikelnummer: 115051 1-13
Korting
120,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
940 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 13 mm
Serie CleverDrill
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 25
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette ja
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115051 1-13
EAN/GTIN 4062406735104
Nummer fabrikant 115051 1-13

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Tip:

Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette, ongecoat, Type: 1-13

HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette, ongecoat, Type: 1-13

op aanvraag
Op voorraad
940 stuks direct leverbaar
120,00 €
€ 67,10
op aanvraag
Op voorraad
1.151 stuks direct leverbaar
€ 52,20
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 36,10
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
€ 106,50
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 87,60
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
€ 226,00
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
€ 213,00
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Boren steeds oplopend 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden
Type N N N N N N N N
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor