1/4″ Dopsleutel bladen met magneet en plastic beschermer 12SV

Artikelnummer: 115-75 12SV
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-75 12SV
EAN/GTIN 4991644001781
Nummer fabrikant 115-75 12SV
L-nummer L60050 10725

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 19,4 mm
Lengte: 5,6 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant mit Magnet
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen