Buismicrometer, bolvormig aambeeld, 25-50 mm

Artikelnummer: 115-116
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-116
EAN/GTIN 4946368010427
Nummer fabrikant 115-116
L-nummer L40010 1139

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat voor gebogen oppervlakken wordt gebruikt voor het meten van alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen etc.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Opmerkingen: Type E
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen