Hoek-kraansleutel 82 mm

Artikelnummer: 1147471
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1147471
EAN/GTIN 4017981314008
Nummer fabrikant 1147471
L-nummer L60160 3412

Omschrijving

Omschrijving:

afgeronde opening
met 1/2″ binnenvierkantaandrijving
met 1/2″ binnenaandrijfvierkant

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 82 mm
  • Binnen-Ø: 27 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen