{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114470 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019431 | |
Nummer fabrikant | 114470 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E H, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
697 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.124 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.018 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |