Sport enkele ladder 350 mm breed met standaard dwarsbalk 20 sporten

Artikelnummer: 11420
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11420
    EAN/GTIN 4031405114203
    Nummer fabrikant 011420
    L-nummer L90110 236

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 350 mm
    • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 7000 mm
    • Buitenbreedte: 350 mm
    • Kolombreedte: 24,5 mm
    • Kolomhoogte: 85 mm
    • Geleiderlengte: 5900 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 20 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen