3 groeven V-aambeeld micrometer, 2,3-25 mm

Artikelnummer: 114-204
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114-204
EAN/GTIN 4946368010380
Nummer fabrikant 114-204
L-nummer L40010 1119

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt om snijgereedschappen te meten en biedt u de volgende voordelen: Voor meetgereedschap met drie snijkanten, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2,3 - 25
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Massa: 2965
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.