{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113421 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964694 | |
Nummer fabrikant | 113421 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS dubbelzijdig 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
571 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.162 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | roze | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spaangroeflengte Lc | 16 | 24 | 47 | 24 | 47 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,3 | 17,3 | 40,3 | 17,3 | 40,3 |