{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197004628 | |
Nummer fabrikant | 113150 6,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,2mm
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm |