{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197004611 | |
Nummer fabrikant | 113150 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,1mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm |