{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005045 | |
Nummer fabrikant | 113150 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,5mm
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 37,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 84,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |