Korte boor HSS-E N 10,2 mm

Artikelnummer: 113150 10,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 10,2 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 1897
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 27,7 mm
    Spaangroeflengte Lc 43 mm
    Totale lengte L 89 mm
    Schacht-⌀ Ds 10,2 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113150 10,2
    EAN/GTIN 4045197005038
    Nummer fabrikant 113150 10,2

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    12
    RVS > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
    Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
    Blank

    Voordeel:

    Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.